LEDダウンライト

LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDダウンライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

断熱施工用SB形ダウンライト適合品。
(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)
屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)
取付必要高 75mm
調光非対応

材質アルミホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
消費電力(W)
型番
光源
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778938DLL03100N01WHLEDダウンライト 3W昼白色 埋込穴Φ1003.2LL03100N01LED5000
1,580
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778947DLL03100L01WHLEダウンライト 3電球色 埋込穴Φ1003.2LL03100L01LE3000
1,580
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778956DLL05100N01WHLEダウンライト 5昼白色 埋込穴Φ1005LL05100N01LE5000
1,780
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778965DLL05100L01WHLEダウンライト 5電球色 埋込穴Φ1005LL05100L01LE3000
1,780
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18778981DLL08100N01WHLEダウンライト 8昼白色 埋込穴Φ1008.1LL08100N01LE5000
1,980
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778990DLL08100L01WHLEダウンライト 8電球色 埋込穴Φ1008.1LL08100L01LE3000
1,980
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする