曜日別特売

27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証

27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブルピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%解像度2560×2880視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル応答速度11ms/OD6ms入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカー5Wx2色(本体)ホワイト高さ調節100mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:18最大輝度(cd/m2)300cd/m2モニターサイズ27.6パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779157JN-IPS276SDQHD-HSPC6-CMS
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする