曜日別特売

LED強力ライト

LED強力ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED強力ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED強力ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト
・IPX4防水 水しぶきに強い

明るさ(Lm)60使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個材質PP/ABSホワイト付属品ストラップ本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電池寿命
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778807L4S604WH60連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)約280(本体のみ)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする