曜日別特売

ラジオ付き手回し充電ライト

ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。
・FM(ワイド)・AMラジオ対応。
・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能
・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可

付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778798BS803BK
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする