YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED懐中ライト
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
付属品
ストラップ
材質
PP/ABS
色
ホワイト
光源
白色LED×1個
明るさ(Lm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
使用電池
電池寿命
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778816
L4S45AWH
約45(本体のみ)
単3形乾電池×2個(別売)
連続点灯約30時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
47×153
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778825
L4S45DWH
約98(本体のみ)
単1形乾電池×2個(別売)
連続点灯約160時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
70×197
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください