光漏れハロゲンLED

光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
省エネ、長寿命のLED電球
スポット照明にオススメ

材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色内容量1個
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
品名
本体質量(g)
型番
ビーム角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778841LDR6LWE11H2広角光漏れハロゲンLED 広角 電球色約34LDR6WE11H240
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
18778850LDR6LWWE11H2超広角光漏れハロゲンLED 超広角 電球色約34LDR6LWWE11H260
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778859LDR6LWE11DH2広角光漏れハロゲンLED 広角 電球色 調光対応約38LDR6WE11DH240
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778868LDR6LWWE11DH2超広角光漏れハロゲンLED 超広角 電球色 調光対応約38LDR6LWWE11DH260
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする