YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲン形LED
省エネ、長寿命のLED電球
ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧
AC100V
口金
E11
全光束(Lm)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×66×50
周波数
50/60Hz
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光源色
電球色
演色指数(Ra)
Ra80
内容量
1個
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
品名
消費電力(W)
本体質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778877
LDR7LME11/2BK
中角
ハロゲン形LED 中角 電球色 本体色ブラック
6.7
37
LDR7LME11/2BK
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
18778886
LDR7LWE11/2BK
広角
ハロゲン形LED 広角 電球色 本体色ブラック
6.7
37
LDR7LWE11/2BK
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778895
LDR7LWWE11/2BK
超広角
ハロゲン形LED 超広角 電球色 本体色ブラック
6.7
37
LDR7LWWE11/2BK
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778911
LDR7LME11D2BK
中角
ハロゲン形LED 中角 電球色 調光対応 本体色ブラック
7
58
LDR7LME11D2BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778920
LDR7LWE11D2BK
広角
ハロゲン形LED 広角 電球色 調光対応 本体色ブラック
7
58
LDR7LWE11D2BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18778929
LDR7LWWE11D2BK
超広角
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 本体色ブラック
7
58
LDR7LWWE11D2BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください