ワイヤ-ストリッパ-

ワイヤ-ストリッパ- - ベッセルワイヤ-ストリッパ- - ベッセルワイヤ-ストリッパ- - ベッセル

8sqまで剥ける太線仕様。
剥離長さの目安になる目盛付き。
保管時でも開かないストッパー付き。
力が入りやすいエラストマーグリップ。
スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。
落下防止コードが取り付けられる。

用途
IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)
腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー
トラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187782290.0035
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする