十川産業
耐摩耗スプリングホース
【流体】
粉体・粒体・ペレット
【使用温度範囲】
ー5℃~+60℃
用途
【使用用途】
樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.16MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース寸法(内径×外径)(mm)
定尺(m)
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18779087
ASP-12
1巻(100m)
12×18
100
23
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
18779096
ASP-15
1巻(100m)
15×22
100
32
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
18779105
ASP-19
1巻(50m)
19×26
50
22
オープン
¥
104,800
¥
115,280
(税込)
3日以内出荷
18779121
ASP-25
1巻(50m)
25×33
50
27
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください