カー用品 プラウドギア 傘ホルダー

カー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア 傘ホルダー - プラウド

傘が最大3本まで収納出でき、リング内蔵の広い開口部で傘の出し入れが楽にできる傘ホルダーです。お車のヘッドレストや持ち運べるベルト付きで肩掛けも可能。折り畳み傘にも対応しています。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、3WAY(長傘、折り畳み傘、コンパクト)、傘3本収納可能、型掛けベルト付、開口部リング内蔵サンドカーキサイズ(cm)58×17~7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779769PGR105
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする