カー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー

カー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア ティッシュ&サングラスホルダー - プラウド

お車のバイザーや様々な場所への取付が簡単なティッシュホルダーです。取付け5通りでコンビニ袋も取付可能です。上部ループ付き、左右非対称ベルトバックルで様々な箇所へ取付け可能。サングラスも最大4つ収納できます。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、サングラスホルダー×4、取付5通り+コンビニ袋取付可能、薄型~中型ティッシュBOX対応、上部ループ付き、左右非対称ベルトバックルサイズ(cm)25×11×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779751PGR104サンドカーキ
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18779760PGR004オリーブカーキ
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする