ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R
ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。
ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
用途
ハステロイC-22、インコネル 622 用
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3334 SNi6022
棒径(Φmm)
4
伸び(%)
47
引張強度(MPa)
782
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-10 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
526
内容量
1箱(5kg)
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778186
NHC-22R 4.0Φ×1000mm
オープン
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください