ROUND ONI
PS-1000 テフロン加工防水ツナギ
テフロン加工の超撥水防水ツナギ。軽量で耐久性バツグンのナイロンリップ素材。
用途
洗車、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
防風、防水のテフロン加工。背中は風通しのいいベンチレーション、裏地メッシュ付き。
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100%
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778570
PS-1000
M
126
77
80
62
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
18778579
PS-1000
L
130
78
84
63
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
18778588
PS-1000
LL
134
80
88
64
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
18778597
PS-1000
3L
138
82
92
65
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
18778606
PS-1000
4L
142
84
96
66
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください