曜日別特売

RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)

RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONIRO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) - ROUND ONI

多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。インディゴ混率(%)ポリエステル70%、綿25%内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778615RO-330SS108709244
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778631RO-330S112729646
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778640RO-330M1167410048
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778649RO-330L1207610450
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778658RO-330LL1247810852
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778667RO-3303L1288011254
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18778676RO-3304L1328211656
20,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18778685RO-3305L1368412058
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
18778701RO-330BL1247612854
21,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18778710RO-330BLL1307813856
21,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする