ROUND ONI
RO-340 デニム調ストレッチサロペット
ポケットなど細部にこだわりの詰まったデニム調ストレッチサロペット
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
デニム調ストレッチ素材、ビッグカーゴポケット(ファスナー付)胸部3ポケット(ボタン付き)、背中部分反射パイピング使用、裾調節タブつき。
色
インディゴ
混率(%)
ポリエステル70%、綿25%
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778719
RO-340
SS
70
88
70
155
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778728
RO-340
S
72
92
72
160
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778737
RO-340
M
74
96
74
165
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778746
RO-340
L
76
100
76
170
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778755
RO-340
LL
78
104
78
175
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778771
RO-340
3L
80
108
80
180
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778780
RO-340
4L
82
112
82
185
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18778789
RO-340
5L
84
116
84
190
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください