Google Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

Google Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a ガラスフィルム 画面内指紋認証対応 高透明 光反射軽減 動画映え ブルーライトカット 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコム

スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。

用途
スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ブルーライトカットガラスの透過率が約90%に対して、約91%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約36%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR・超透明・ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Google Pixel 9a内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781266PM-P251FLGARBL
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする