Google Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止

Google Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel 9a フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止 気泡防止 - エレコム

端末の画面を傷や汚れから守る、スムース、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、スムース、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
なめらかな指滑りで快適に操作できるスムースコートを施しています。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止・スムース・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel 9a内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781431PM-P251FLSTGN
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする