ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】

ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコムドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 - エレコム

DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。

用途
プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。
先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。
グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。
グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。
1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781476TL-SDS6
1,820
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする