曜日別特売

プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具

プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 - エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 - エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 - エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 - エレコムプライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 - エレコム

DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。

用途
150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。
※表記の寸法は呼び寸法です。
ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。
ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。
ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。
滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。
強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。
1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781467TL-PLS3
2,240
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする