モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具

モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 - エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 - エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 - エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 - エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 - エレコム

DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。

用途
ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。
最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。
目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。
1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781458TL-MW20024
1,680
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする