曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ハイレゾ LDAC対応 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 - エレコム

どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。

用途
アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。
Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。
LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。
LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。
高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。
※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合)
ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。
ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。
デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。
低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。
外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。
イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。
ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。
タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。
左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。
ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。
※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。
※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間
IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ
手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保護等級IPX4(ヘッドホンのみ)通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1/充電ケース:約2※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できますドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約20※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約8(充電ケース込み約32)、【連続最大(ANCモード時)】約6.5(充電ケース込み約26)、【連続最大(LDACモード時)】約5(充電ケース込み約20)対応コーデック【A2DP】SBC・AAC・LDAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781081LBT-TWS18BKブルーブラック
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
18781090LBT-TWS18WHオフホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする