サクラクレパス
ペイントマーカー
用途
工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に
種別
インキ:油性染料
寸法(mm)
(約)D140×W15×H15
質量(g)
(約)18
文字サイズ
中字
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18780600
KPMKM-P#302
蛍光レモン
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780609
KPMKM-P#320
蛍光ピンク
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780618
KPMKM-P#50
白
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780627
KPMKM-P#19
赤
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780636
KPMKM-P#25
水色
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780645
KPMKM-P#49
黒
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780661
KPMKM-P#29
緑
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
18780670
KPMKM-P#53
銀
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください