曜日別特売

固形マーカー

固形マーカー - サクラクレパス固形マーカー - サクラクレパス固形マーカー - サクラクレパス固形マーカー - サクラクレパス
用途工業・建築資材へのマークチェックや屋外備品へのマーキングのほか、塗装の剥離・キズの補修などに仕様濡れた面や水中での筆記可種別インキ:油性染料材質インキ:油性顔料 軸・キャップ:PP 受皿・回転軸:POM寸法(mm)(約)D131×W19×H19質量(g)(約)27温度(℃)直接筆記可能:200 ※150以上で筆跡が変色(黄変)する場合があります。乾燥時間(分)インキ:3~5内容量1個(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン18780679KSC-SP#50
400
339
373(税込)
翌々日出荷
メイン18780688KSC-SP#3
400
339
373(税込)
翌々日出荷
メイン18780697KSC-SP#19
400
339
373(税込)
翌々日出荷
メイン18780706KSC-SP#49
400
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする