曜日別特売

鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき

鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき - サクラクレパス

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151うすむらさき高さ(mm)27奥行(mm)27線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18780907263762
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする