吊りパレット

吊りパレット - テイモー吊りパレット - テイモー吊りパレット - テイモー吊りパレット - テイモー

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。

材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段内容量1台
注意
※フォークリフト必須です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表面処理
最大積載量(kg)
自重(kg)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187807401012HPX【フォーク クリアランス】841 × 996溶融亜鉛メッキ【吊上げ時】1000103【呼称】1000 × 1200 × 895
85,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18780749810HPX【フォーク クリアランス】641 × 796溶融亜鉛メッキ【吊上げ時】100077【呼称】800 × 1000 × 695
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187807581012HPHX【フォーク クリアランス】841 × 996溶融亜鉛【吊上げ時】2000104【呼称】1000 × 1200 × 895
91,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
187807671015HPX【フォーク クリアランス】841 × 1296溶融亜鉛・錫合金メッキ【吊上げ時】1500122【呼称】1000 × 1500 × 895
107,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする