富士グローブ
TOKOMAX TO-6
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途
作業用
仕様
洗えます
材質
牛床皮
種類
オイル加工背縫
内容量
1双
関連資料:
(0.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18780250
5374
M
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
18780259
5375
L
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
18780268
5376
LL
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください