カール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付

カール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコムカール ヘアアイロン コテ 120~200℃(5段階調節) 自動電源OFF 海外対応 専用ポーチ付 - テスコム

初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。

用途
髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。
温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。
ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。
電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。
温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。
スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウムブラックスイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323×38×67(本体のみ)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
消費電力(W)
立ち上がり時間(s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781485TM362A-K約300(電源コード含む)【アイロン】2550~52約55(最高温度設定時100℃到達時間)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
18781501TM363A-K約345(電源コード含む)【アイロン】3262~65約55(最高温度設定時100℃到達時間)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
18781510TM364A-K約380(電源コード含む)【アイロン】3875~78約70(最高温度設定時100℃到達時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする