曜日別特売

ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒

ヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコムヘアアイロン 2WAY (ストレート&カール) コテ ロングプレート 120~200℃(5段階調節) 立ち上がり約55秒 - テスコム

多彩なスタイリングをこの1台で。気分に合わせて使い分けられる、ストレート・カールの2WAYヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。

用途
ストレートとカールの1台2役。本体背面のスライドスイッチで、モードを簡単に切り替え可能です。2台持ち運ぶ必要がないため、旅行や出張でも活躍します。
長さ120mmのロングプレートだから、ストレート側は太い毛束を一気に挟めて、カール側は毛先まで一気に巻ける。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でスタイリングできます。
カール径はスタンダードな太さの32mm。特にボブ~ロングヘアの方におすすめです。ナチュラルなスタイルからしっかりとしたカールまで、巻き方次第で自由なアレンジを楽しめます。
すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較
温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
カール時、巻いた髪が引っかからないフラットデザイン。プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約55秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間
温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。
背面にはスタンド付き。熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。
自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。
電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。
持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウム質量(g)約440(電源コード含む)径(Φmm)【アイロン】32消費電力(W)90~92スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約332×32×65(本体のみ、カール時)機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約55(最高温度設定時100℃到達時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781519TW363A-Kブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
18781528TW363A-Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする