ミノル工業
小型ロープリール
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ
ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途
ロープの収納、持運びに
寸法(mm)
【リール】Φ465×240
質量(kg)
6.9
能力
【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【フレーム】480×360×590
内容量
1台
取扱説明書:
(0.81MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18780381
E-9431
¥
46,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません