曜日別特売

クリップライト

クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

明かりがほしい場所に簡単に設置できます
クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。
読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。
看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。

電源タイプ電源コード式電球の種類LEDスイッチオン/オフ中間スイッチくわえ幅(mm)【平行時】30材質ABS、PC定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
くわえ幅(mm)
コード長さ(m)
本体質量(g)
寸法(mm)
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18782876CLL04D01WH485【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約270ホワイト【セード】Φ80×14040形LED電球付属クリップライトホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
18782885CLL04D01BK485【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約270ブラック【セード】Φ80×14040形LED電球付属クリップライトブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18782901CLL04D01GR485【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約270グリーン【セード】Φ80×14040形LED電球付属クリップライトグリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18782910CLL04D01NG485【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約270グレー【セード】Φ80×14040形LED電球付属クリップライトグレー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18782919CLL06D01WH810【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約315ホワイト【セード】Φ93×14560形LED電球付属クリップライトホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18782928CLL06D01BK810【適合光源】25まで ※LED電球専用【平行時】30約1.5約315ブラック【セード】Φ93×14560形LED電球付属クリップライトブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする