曜日別特売

作業灯

作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格
付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。

消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
品名
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18783016DL01アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / マジックプレート
L字プラグ
ブラックどこでもライト 吸盤ポール500黒約590(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+吸盤】85×590×68【アクリル台座】300×100×6
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
18783025DL02アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / L字プラグブラックどこでもライト クリップフレキ400黒約490(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+クリップ】78×467×107
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18783041DL03アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / L字プラグブラックどこでもライト クリップフレキ200黒約420(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+クリップ】78×263×107
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18783050DL04アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / L字プラグイエローどこでもライト くねくね棒約315(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ含む)【パネルライト】110×128×17.5【くねくね棒】20×425×20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18783059DL05アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / マジックプレート / L字プラグブラックどこでもライト 吸盤フレキ400黒約535(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+吸盤】68×430×68【アクリル台座】200×100×5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18783068DL05WHアダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / マジックプレート / L字プラグホワイトどこでもライト 吸盤フレキ400白約535(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+吸盤】68×430×68【アクリル台座】200×100×5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18783077DL06アダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / L字プラグブラックどこでもライト マグネットフレキ400黒約606(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+マグネット】36×407×36【アクリル台座】200×100×10.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18783086DL06WHアダプタ調光電源スイッチ / ジェルライトフィルター / アクリル台座 / L字プラグホワイトどこでもライト マグネットフレキ400白約606(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)【パネルライト】110×128×17.5【アーム+マグネット】36×407×36【アクリル台座】200×100×10.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする