KVK
立水栓(単水栓) マットグレー
給水専用
逆止弁なし
ハンドル90°開閉
寸法(mm)
【吐水空間】60
色
マットグレー
取付穴径
Φ22~Φ25
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
注意
※給湯用には使用しないでください。
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782341
KL180D12M6
¥
37,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください