KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)(eレバー) 電池 マットブラック
電源コード(m)
1.5
使用流体
1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源
アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)
1~40
電池寿命
120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)
90以下
感知距離(mm)
約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
内容量
1個
注意
※凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません。
※直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782115
KM6092DECM5
¥
221,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18782131
KM6092DSCECM5
¥
254,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください