KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水
仕様
撥水膜コーティング
種類
節湯A1/節湯C1/節湯AB
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
吐水口
回転規制110°
内容量
1個
注意
※撥水水栓についてのご注意
※汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782061
KM6092ECHS
¥
166,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18782070
KM6092SCECHS
¥
200,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください