KVK
シングル混合栓 ブロンズゴールド
逆止弁なし
仕様
節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色
ブロンズゴールド
タイプ
ショート
取付穴径(Φmm)
33~37または37~39
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口
127mm
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
※納期について:特殊塗装の場合、ご発注後の納期をいただく場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782429
MSL190DEBG
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください