KVK
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
その他
【最大設定量】400L
適合場所
浴室
取付穴ピッチ(mm)
100
回転角度(°)
【排水口】180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18781975
MTB280DWPP1T
¥
106,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください