(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付

(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 - KVK(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 - KVK(寒)サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 - KVK
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45吐水口240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18782000KF3011ZTMR2
75,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする