KVK
(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様
168mmパイプ付き
その他
【最大設定量】400L
タイプ
ピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応
適合場所
浴室
取付穴ピッチ(mm)
100・200
回転角度(°)
【排水口】180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18781957
MTB280DWPPVT
¥
119,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください