デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓

デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 - KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 - KVK

メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

その他【最大設定量】400L適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100回転角度(°)【排水口】180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781966MTB280DPP1T
104,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする