KVK
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付
撥水膜コーティング
一般地・寒冷地共用
水抜き栓付
表面が熱くならない安心設計
タイプ
ホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類
シャワーヘッド:PZS330B メッキワイド
ホース長さ(m)
1.6
コーティング
撥水膜コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18781851
FTB300KWFHST
¥
100,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18781896
FTB310KWFHST
¥
110,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください