KVK
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付
撥水膜コーティング
一般地・寒冷地共用
水抜き栓付
表面が熱くならない安心設計
タイプ
ホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
ホース長さ(m)
1.6
コーティング
撥水膜コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18781860
FTB300KWPFHST
シャワーヘッド:PZS350TB メッキワイドワンストップ
¥
110,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18781905
FTB310KWPFHST
シャワーヘッド:PZS350TB
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください