KVK
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付
撥水膜コーティング
一般地・寒冷地共用
水抜き栓付
表面が熱くならない安心設計
タイプ
ホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類
シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップ
ホース長さ(m)
1.6
コーティング
撥水膜コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18781869
FTB300K3WPHST
¥
122,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18781921
FTB310K3WPHST
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください