KVK
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック
固定こま
適合
フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。
材質
チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS
色
マットブラック
チューブ長さ(mm)
500
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782508
KU130KHCMB
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください