スポットライト

スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。
複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。
光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。

材質ABS+スチール定格電圧AC100V本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18782980SPLR7LD01WHホワイトハロゲン調光付属スポットライトホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18782989SPLR7LD01BKブラックハロゲン調光付属スポットライトブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18782998SPLR7LHD01WHホワイト光漏れハロゲン調光付属スポット糸
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18783007SPLR7LH01WHホワイト光漏れハロゲン非調光付属スポットライト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする