ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。
電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)
混合栓用(キッチン・洗面)
屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。
屋内用
消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下コード長さ(m)【制御部】1適合場所洗面化粧室使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと)使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032)通信方式Bluetooth(2.4GHz)使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。)電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します使用環境湿度(%)90以下給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)内容量1個