曜日別特売

ムレノンMT-02

ムレノンMT-02 - 弘進ゴムムレノンMT-02 - 弘進ゴム

ムレにくい作業用長靴です。
底面空洞中底とEVA メッシュインソールでムレを軽減、さわやかな履き心地です。
オリジナルTPE 配合で柔軟性抜群。やわらかくて長持ちします。
かかとの衝撃エネルギー吸収性35J以上クリアで足への負担を軽減。

用途土木作業、果樹園・畑仕事、水産業など形状ハイカットブラックサイズM種類作業靴長さ(cm)36(Lサイズ)材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)835(Lサイズ)機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅3E靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790786D0037AC-0M
4,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする