ビーカム
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン
付属品
ACアダプター
周波数(Hz)
50/60
電力(W)
出力:20
出力電圧(V)
DC12
使用電圧(V)
アダプター:100~240
充電時間(時間)
3~4
バッテリー容量(mAh)
内蔵:リチウムイオン13200
調節方式
風量:12(段階)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
羽根(Φmm)
サイズ(mm)
使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789149
BGF-12RFE
2.1
300(12インチ)
400×380×150
4~24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18789158
BGF-16RFE
2.8
400(16インチ)
520×480×210
3.5~20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300