曜日別特売

クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース

クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース - ビーカム
寸法(mm)折りたたみ時:690×70×830質量(kg)3質量(g)560(クイックバークランプ)耐荷重(kg)簡易棚:1均等耐荷重(kg)225(1台当たり)サイズ(mm)690×350×820内容量1セット(2台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18787758MSH460-2P
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする