神堂
みんなでつかえるわりばし
・箸立て機能付きの箱入り。
・ミシン目に沿って開封すると箸立てとしてご使用いただけます。
使い切るまで箱が自立します。
・みんなで使いやすい50膳入り。
材質
竹
内容量
1箱(50膳)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789061
07793
箸:21
箱:約22×7×6.7、天削21
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789070
07794
箸:24
箱:約25×7×6.7、天削24
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789079
07795
箸:21
箱:約22×7×6.7、スス天削21
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18789088
07796
箸:24
箱:約25×7×6.7、スス天削24
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください