大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード

大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC

OCEAN PACIFICの半袖フルジップラッシュガードです。
日焼けの原因となる紫外線から守ってくれるUVケア機能付きで、海・プール・アウトドアといった外での活動も安心して楽しめます。
多方向に伸びる、光沢感のあるストレッチ素材で肌にピタッとフィットするので動きやすさも◎。

仕様UV加工(UPF50+)/プリント(ラバー)/チンガード/ストレッチ混率(%)ポリエステル 85%, ポリウレタン 15%内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188034381012785283-1-3Lネイビー7612012051
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034471012785283-1-4Lネイビー7813013053
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034561012785283-1-5Lネイビー8014014055
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034651012785283-1-6Lネイビー8215015057
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034811012785283-1-8Lネイビー8617017061
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034901012785283-2-3Lブラック7612012051
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188034991012785283-2-4Lブラック7813013053
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188035081012785283-2-5Lブラック8014014055
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188035171012785283-2-6Lブラック8215015057
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
188035261012785283-2-8Lブラック8617017061
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする